何度も使えるソフト粘着剤 プリットひっつき虫

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27163578 品番 タ-380
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。
大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。
掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。

材質合成ゴム 容量(g)35 寸法(縦×横×厚さ)(mm)9×11×3.2 面付約55山

商品説明動画

ひっつき虫
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
新築事務所の掲示物貼付け
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりも柔軟性があり、お好きな大きさに千切って使えるのが良い。
念のため壁面と掲示物を脱脂して貼り付けたが、今のところ剥がれてきそうな様子はない。

2025-09-09
用途:
趣味:ダイアモンドアートの作業の中で使いたいと思ってます。
農・林・水産業

・このひっつき虫は、期待して買いました。有難う御座いました。

2025-08-18
用途:
商品撮影
自動車・二輪車・自転車関連業

被写体(撮影する商品)が動いたり、回ったりしないようにこの粘着剤を小さくちぎって使います。

対象商品:
27163578
2024-07-02
用途:
自治会の掲示板に使用します。
柴田 様 (不動産業)

使用かってってが悪い。繰り返し使用できてもいつの間にかなくなつています。

対象商品:
27163578
2023-07-07
用途:
子どもの創作作品を一時的に貼る
サービス業

臨床美術での創作で、最後に参加者全員で鑑賞会をします。そのときホワイトボードや、壁面に貼るのですが、粘着力があり、重いもの(貼り絵をした紙皿など)でも、使う量を増やせば小一時間でも貼れています。
作品も壁面も汚れず傷まず重宝しています。
熱に弱いようで、真夏には溶けました。化学反応がわからないので保存用の箱があれば助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
27163578
2023-06-29
用途:
ポスター貼付け

初めてこの商品に出会いました。白いガムのような感じですが、再利用可能で、ガムの空いたケースを、ひっつき虫ケースにしてます。剥がす時は多少紙に残ります。粘着力はソフトなので、くっつきが悪い時は多めにしたり、箇所を増やしたりしています。

対象商品:
27163578
2022-05-21
用途:
掲示物などを壁に貼る時

掲示物を壁に貼る時、何度も使用できるので無駄がなくて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
24710218
2021-07-13
用途:
写真展の説明パネルを貼るために使用
宮原デザイン企画室 様 (その他業種)

ちゃんとよく揉んで、ハレパネに固定する事で、ストレスなく安定の固定状況でした。剥がす時もパネルを傷めないのでパネルは繰り返し使えます。
ひっつき虫は何度も使えるそうですが、やはり粘着力に不安を感じますので
大きなパネルには再度使う場合は付け足して使いました。良い商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする