スクラップブックB替紙式A4クラフト台紙

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27173152 品番ラ-20B
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

背見出しレールをスライドさせると、中紙が簡単に抜き差しできる便利なスクラップブックです。

サイズA4 仕様替背紙式 材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、中紙/クラフト台紙(古紙パルプ配合) 高さ(mm)302 枚数40 外幅寸法(mm)230 収納枚数スクラップブック替紙約90枚 背幅(mm)18 穴数23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする