コクヨ
コクヨの PCアクセサリー
コクヨの PC・CPUスタンド
コクヨの CPUスタンド
CPUスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27183704
品番
EAS-CS400NC
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
キャスター付き
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6
寸法(mm)
適合するCPU幅/135〜215
耐荷重N(kgf)
294N(約30kgF)
外寸法・幅(mm)
215〜295
外寸法・高さ(mm)
203
外寸法・奥行(mm)
400