CPUスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27183713 品番 EAS-CS480NC
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様キャスター付き 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6 寸法(mm)適合するCPU幅/185〜265 耐荷重N(kgf)294N(約30kgF) 外寸法・幅(mm)265〜345 外寸法・高さ(mm)203 外寸法・奥行(mm)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする