マグネットシート(ロール)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27191562 品番 マク-R301W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。
好きな長さや形にカットできるので、ネームプレートやPOP類、教材などの作成に便利です。油性マーカーで自由に書き込みができます。

仕様つやなし、等方性 材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート テープ長さ(m)5 幅(cm)20 テープ厚さ(mm)0.8
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。※ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27191553
2023-02-03
用途:
保護材料の取付
アプト有限会社 様 (建設業・工事業)

厚み0.8mmですが1.2mm〜1.5mmの物があれば良いのですが。
保護材の取付の為には、もう少し強度があればと思いますので。

2人が参考にしています
対象商品:
27191562
2020-10-02
用途:
金型の整理  標識
株式会社澤渡製作所 様

ハサミでカットでき非常に重宝しております。

又 無くなり次第発注掛けようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする