強力マグネットベルト両面着磁タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27191614 品番マク-S900N
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。

外幅寸法(mm)25 特性強力 厚さ(mm)t4.5 長さ(mm)500 材質マグネットシート タイプ異方性マグネットシート テープ長さ(mm)500 定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
注意
※目安保持荷重は、壁面の状態によって変わりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27191614
2022-03-07
用途:
掲示板に使用

様々なマグネット商品が有り、購入に迷いながらも選んでみました。
使い勝手も良かったです。 丸まっているのが若干不便。

1人が参考にしています
対象商品:
27191614
2018-09-27
用途:
釣り針の吸着に使用。
農・林・水産業

数十本の針を並べる為に、幅4センチ、長さ100センチは欲しい、それにしても吸着力が弱すぎます、他の商品は無いのでしょうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする