コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
強力マグネットフック 3KG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27191666
品番
フク-264W
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
コンパクトでも強力なマグネットフックです。
上下に180度、左右360度回転させることが可能な使いやすいフックです。
特性
強力
仕様
ヨーク付きマグネット
材質
本体:ABS、フック:スチール丸棒
耐荷重(kg)
3
フック
ブランコ
外寸法・幅(mm)
55
外寸法・高さ(mm)
64
定格荷重(N [kgf])
29.4N(約3kgF)
外寸法・奥行(mm)
26