コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの メモ帳
メモB7無地
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27193565
品番
メ-40
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
B7サイズの無地のメモです。
サイズ
B7
種類
メモパッド
エコマーク認定
認定
枚数
76
白色度(%)
70程度(ISO)
縦(mm)
125
横(mm)
88
紙質
上質紙(古紙パルプ配合)
罫
無地
古紙配合率(%)
72
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 049
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。