コクヨ
メモB7無地 3冊組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3冊)
注文コード
27193583
品番
メ-40NX3
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
B7サイズの無地のメモの3冊パックです。
サイズ
B7
種類
メモパッド
エコマーク認定
認定
枚数
76
縦(mm)
125
横(mm)
88
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、上質紙(古紙パルプ配合)
罫
無地
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 049
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。