LES-W102N 遺言書用紙・封筒セット コクヨ 27193714

遺言書用紙・封筒セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード27193714品番LES-W102N
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

遺言書キットご購入者のご要望の声を受けて生まれた用紙と封筒のセット。定期的な遺言書の書き換えや、書き損じ時の予備としてもご使用いただけます。
遺言書用紙には、コピーするとコピー側に「複写」「COPY」の文字が浮かび上がる、コピー予防タイプの厚手用紙を採用しています。
封印用封筒は、一度開封すると元に戻せないセキュリティタイプ。日付と名前を記入し押印するだけで、簡単に遺言書を封印できます。
遺言書用紙と同じレイアウトの下書き用紙がセットになっていて、文字の配置まで考えて下書きできます。

セット内容遺言書用紙(A4サイズ 210×297mm):6枚、遺言書下書き用紙(A4サイズ 210×297mm):2枚、封印用封筒(250×180mm):2枚
注意
※遺言書虎の巻、保管用台紙は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27193714
2021-10-02
用途: 遺言書の作成
その他業種

最近の制度改正ー-法務局での遺言書預かり開始、相続財産一覧表のオンラインリスト化容認等--も考慮した内容にしていただけばベターと思う。

MonotaROからの回答

こちらの商品は、2019年2月末日現在の法令等に基づいて作成しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする