レバーファイル A4S PPシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27197363 品番フ-F320M
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

従来のレバーとじ具に比べ、とじ力が30%アップしたMZレバーとじ具です。
背見出し紙の差し替えが自由にできます。

サイズA4-S 仕様替背紙式 材質表紙/R-PP 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類レバーファイル 外幅寸法(mm)238 背幅(mm)19 収納寸法(mm)10 収納枚数(枚)100
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
図面整理
製造業

大昔より使わせて頂いているので、いまさら良くも悪くも無く、問題ないです。
後はいつまで販売が続くかが気になります。

対象商品:
27197354
2024-02-02
用途:
書類整理

レバーと 閉じ金具の間にすき間があり 書類の枚数が多くなっても 
とても止めやすいでした。

対象商品:
27197372
2022-10-17
用途:
書類の保管
製造業

長年愛用しています。シンプルで特に何が破損することもなく耐久性◎。カラーも流行のクスミカラーで少し汚れてもそれが分からないのはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする