コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの Z式ファイル/レバーファイル
レバーファイルB4S・ジャンボレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197616
品番
フ-394NB
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
穴をあけたくない資料などに最適。図面やサンプル・大型書類もしっかり押さえます。
プッシュ力の強いジャンボとじ具が、抜け落ちを防止。
表紙/色板紙
サイズ
B4S
材質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
300
高さ(mm)
374
タイプ
タテ型
種類
レバーファイル
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
300
背幅(mm)
29
紙質
再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率84%)
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
150
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 152
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。