コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
スプリングファイル A4E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197677
品番
フ-105
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
2穴。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/高級色板紙。
サイズ
A4E
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
312
高さ(mm)
220
タイプ
ヨコ型
外幅寸法(mm)
312
背幅(mm)
33
穴数
2
紙質
表紙/古紙パルプ配合率50%
収納寸法(mm)
20
収納枚数(枚)
200
とじ仕様
80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。