コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
スプリングファイル A4S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27197686
品番
フ-120
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高級色板紙を表紙に使用。左右対称に書類を整理する場合に便利な両天とじ採用
サイズ
A4S
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
225
高さ(mm)
312
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
225
背幅(mm)
33
穴数
2
紙質
表紙/古紙パルプ配合率50%
収納寸法(mm)
20
収納枚数(枚)
200
とじ仕様
80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。