コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
スプリングファイルA4S・2穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27197695
品番
フ-100
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
とじ穴間隔/80mmピッチ。
サイズ
A4S
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
225
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
225
背幅(mm)
33
穴数
2
紙質
表紙/古紙パルプ配合率50%
収納寸法(mm)
20
収納枚数(枚)
200
とじ仕様
80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。