手提げ金庫(テンキー)A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27198894 品番 CB-T11B
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0〜9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。
別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。
コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。
A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)375×259×152 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)307×228×84 仕様鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用) 材質本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABS サイズA4 内寸奥行(mm)228 内寸幅(mm)307 収納サイズA4 高さ内寸(mm)84 外寸法・幅(mm)357 外寸法・高さ(mm)152 施錠方法シリンダー錠、テンキー付 外寸法・奥行(mm)259
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※緊急事態宣言対象地域への納品は2020年6月1日以降となります。
※配送時には3密の状態を避けるようご協力をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
会社の金庫に購入
木ノ下金属工業株式会社 様

40年程使っていた会社の金庫の蓋が閉まらなくなってしまい、同じ大きさくらいの物を探してこちらを購入しました。
決め手はコインが全て分けて入れれるところです。
ただお札は片方のみで、今までも片方にしか入れていなかったので不自由はないです。反対側には印鑑等を入れています。
今までの金庫は5種類入れれて500円硬貨をどこかと一緒に横にして入れていました。
他の金庫もそとタイプが多かったように思います。

対象商品:
27198885
2020-04-06
用途:
会計資料保管

テンキー式なので関係者だけが利用してます。A4対応でほとんどの資料を保管できて便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする