CB-Y12B 手提げ金庫スタンダードB5 コクヨ 27198946

CB-Y12B 手提げ金庫スタンダードB5 コクヨ 27198946
CB-Y12B 手提げ金庫スタンダードB5 コクヨ 27198946
CB-Y12B 手提げ金庫スタンダードB5 コクヨ 27198946
CB-Y12B 手提げ金庫スタンダードB5 コクヨ 27198946
CB-Y12B 手提げ金庫スタンダードB5 コクヨ 27198946
CB-Y12B 手提げ金庫スタンダードB5 コクヨ 27198946

手提げ金庫スタンダードB5

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27198946品番CB-Y12B
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

大変便利なコインカウンター付きのトレーを採用。カウンター部分には10枚ごとに刻みが付いているので、コインの枚数を数える手間を省きます。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)318×257×128有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×198×59仕様フタハネ上げ調節付き、鍵2個付き材質本体ケース・トレー・前面パネル:ABSサイズB5材質(本体)鋼板(焼付塗装)種類スタンダード内寸奥行(mm)198内寸幅(mm)275収納サイズB5高さ内寸(mm)59入数4(包装)外寸法・幅(mm)318外寸法・高さ(mm)128施錠方法シリンダー錠外寸法・奥行(mm)257
注意
※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする