カラークリヤーホルダー 2穴あき A4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27204318 品番 フ-750B
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

リングファイルやパイプ式ファイルにとじられる2穴付きです。
見出しシール付き。

サイズA4 仕様見出しシール付き 材質R-PP 幅(mm)220 高さ(mm)307 厚さ(μm)200 穴数2 縦(mm)307 横(mm)221 穴の有無あり
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27204318
2023-10-30
用途:
書類の整理
製造業

2つ穴のファイルの金具をいちいち外さずに書類の出し入れをしたくて購入してみたが、
思っていたよりファイルの開閉部が狭く、また穴位置に書類が挟まり中の書類が曲がってしまうので、使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする