ファイリングホルダー<カラーバー>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27204616 品番フ-GHL750B
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

見出しの色による内容の分類が可能
見出しの表裏に記載可能
書類を入れたまま中身が確認できる透明PP製
2穴パンチ穴付きでチューブファイルにとじて使用が可能
ウエーブカットでチューブファイルにとじた時でも書類の出し入れがしやすくなっています。

サイズA4 材質表紙/R-PP 幅(mm)230 高さ(mm)303 厚さ(μm)200 穴数2 縦(mm)303 横(mm)230 紙質再生材配合率/表紙:R-PP40% 穴の有無あり グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする