クリヤーホルダー<ポケット2>PP A4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27205054 品番 フ-T755G
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

書類を2種類に分類してとじられ、持ち運びに便利です。
提出用ファイルとしても便利な名刺スリット付きです。
見開きでA3サイズの書類の収容が可能です。

サイズA4(A3) 仕様A3・二つ折り 材質R-PP 厚さ(μm)200 縦(mm)307 横(mm)222+222 紙質再生材配合率/R-PP10%
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27205063
2020-10-16
用途:
資料分別時使用
医療・福祉・介護関連業

2ポケットがすぐに必要だったため購入しました。購入しに行く時間もなかったため、とても助かりました。
A3資料が折り目があまりつかず収納できるのが良いです。
色違いで3種購入したのですが、ピンクだけビニル包装されず現物がそのまま梱包されていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする