曜日別特売
フ-T755P クリヤーホルダー<ポケット2>PP A4 コクヨ 27205063

クリヤーホルダー<ポケット2>PP A4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1冊注文コード27205063品番フ-T755P
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

書類を2種類に分類してとじられ、持ち運びに便利です。
提出用ファイルとしても便利な名刺スリット付きです。
見開きでA3サイズの書類の収容が可能です。

サイズA4(A3)ピンク仕様A3・二つ折り材質R-PP厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)222+222紙質再生材配合率/R-PP10%
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27205063
2020-10-16
用途: 資料分別時使用
医療・福祉・介護関連業

2ポケットがすぐに必要だったため購入しました。購入しに行く時間もなかったため、とても助かりました。
A3資料が折り目があまりつかず収納できるのが良いです。
色違いで3種購入したのですが、ピンクだけビニル包装されず現物がそのまま梱包されていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする