クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP A4

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27205115 品番 フ-TC750N-0
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。

サイズA4 クリヤー 材質表紙/R-PP 幅(mm)220 高さ(mm)307 厚さ(μm)200 縦(mm)307 横(mm)220 紙質再生材配合率/表紙:R-PP40% グリーン購入法適合
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
事務
サービス業

確認ミスですが、まさかの一枚のみでした。
複数買ったので…かなりの失敗です(>.<)
物価高を実感しました。

対象商品:
27205115
2023-01-04
用途:
社内での回覧等
医療・福祉・介護関連業

硬さ色は想像通りで使いやすく満足ですが、1冊と記載があり数枚入ってるのかと思えば1枚だったのが残念。
私の確認不足なんで文句なしのファイルです。
追加で注文します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする