コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー(ダブルポケット)A4
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27205334
品番
フ-TD750T
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
見出しシールが2枚ついていますので、見出しを分けて分類・整理できます。
サイズ
A4
仕様
見出しシール2枚付き
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
311
高さ(mm)
230
厚さ(μm)
200
仕切り
あり
縦(mm)
307
横(mm)
225
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP10%
インデックス
あり
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。