ソフトキーホルダー型名札

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27207872 品番 ナフ-220B
参考基準価格(税別)¥99 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72

二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくいオレフィン系樹脂を採用しています。

仕様片面表示用 外寸法(mm)62×33 カードサイズ(mm)45×28 リング内径(Φmm)13 材質オレフィン系樹脂 厚さt(mm)表/0.3、裏/0.2 寸法(縦×横)(mm)62×33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27207888
2020-11-28
用途:
在庫車のカギに付ける
卸売・小売業

中の用紙を入れ替えれば何度でも使えるので良いと思います。

対象商品:
40522361
2016-08-08
用途:
鍵の整理

文字を記入する面積が広いので見やすくていいと思います。普通に使っている分には、柔らかさ、耐久性に問題ありません。

対象商品:
40522361
2016-05-18
用途:
社用鍵の携帯
その他業種

使い勝手良いです。

対象商品:
40522377
2014-05-29
用途:
アパートの部屋番号記入し鍵につなぐ

今までシールを張ったりハードホルダーを使用していたが薄くて使い勝手が良い。
アパートの部屋は大体10室くらいあるので色も10色くらい有ったがよい。
かさばらなくなって、非常に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする