ナフ-220W ソフトキーホルダー型名札 コクヨ 27207915

ソフトキーホルダー型名札

(4件のレビュー)
内容量1個
外寸法(mm)62×33
内容量1個注文コード27207915品番ナフ-220W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥99販売価格(税込)¥83
販売価格(税別)
75

二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくいオレフィン系樹脂を採用しています。

仕様片面表示用外寸法(mm)62×33カードサイズ(mm)45×28リング内径(Φmm)13材質オレフィン系樹脂厚さt(mm)表/0.3、裏/0.2寸法(縦×横)(mm)62×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27207888
2020-11-28
用途: 在庫車のカギに付ける
卸売・小売業

中の用紙を入れ替えれば何度でも使えるので良いと思います。

対象商品 : 40522361
2016-08-08
用途: 鍵の整理

文字を記入する面積が広いので見やすくていいと思います。普通に使っている分には、柔らかさ、耐久性に問題ありません。

対象商品 : 40522361
2016-05-18
用途: 社用鍵の携帯
その他業種

使い勝手良いです。

対象商品 : 40522377
2014-05-29
用途: アパートの部屋番号記入し鍵につなぐ

今までシールを張ったりハードホルダーを使用していたが薄くて使い勝手が良い。
アパートの部屋は大体10室くらいあるので色も10色くらい有ったがよい。
かさばらなくなって、非常に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする