※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40コネクタ形状M12-4pin(3-4)注文コード27227926品番CDA2B40-75Z-P5DWSC
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・コネクタ形状など12種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易