※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ品番M9B注文コード27236238品番CDA2C80-125Z-M9B
参考基準価格(税別)¥31,520販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ品番など64種類から選べます他の種類を見る 複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易