M-ST-75 CL ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261326 M-ST-75 CL ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261326 M-ST-75 CL ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261326 M-ST-75 CL ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 27261326

ステンレスバックルコンテナ

(446件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27261326 品番 M-ST-75 CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。

容量(L)68 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)425×716×323 クリア スタッキング 用途工具・小物の収納に 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 質量(g)3000 フタあり 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×609×300 外寸法・幅(mm)425 外寸法・高さ(mm)323 外寸法・奥行(mm)716 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。

サイズバリエーション豊富
ピシッと積み重ねてスッキリ省スペース収納!!43L:350mlのスプレー缶が立てて収納できます。ヘルメットなどかさ張るものに。23L:軍手・ガムテープなどの備蓄品に。13L:A4サイズが収まります。
サイズは13L、23L、24L、43L、68L バックル付で運ぶ際も安心!ステンレスなので耐久性も◎

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
各種サイズが有り、積み重ねし易く、蓋がきっちり締まり、荷物の整理に持ってこいです。 注文番号27261247 工具などの整理に 星5つ
軽量で使い易い。中身がわかるクリアと中を見せたくないグリーンで使い分けできる点も◎ 注文番号27261317 バイクパーツ、アウトドア用品の保管整理 星5つ
高さ違いの小容量のものと組み合わせることで、効率よく積み込めるので重宝しています。 注文番号27261308 車載のパッキング 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27261326 M-ST-75 CL 48878637 #75 STボックス JEJアステージ STボックス JEJアステージ 1個 4,498 税込4,948 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 446
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
工具、部品の保管
建設業・工事業

13Lタイプと21Lタイプはモノタロウの『軽量ラック 120kg』900×450×H サイズにぴったり3つ並び、かつ高さもちょうどで入るので気に入っています。
両側がアングルの間に入るので、取り出すときにコツが要りますが……
コンテナでありがちな、棚との相性が悪くて余分な遊びスペースがある状態にならないのが良いです。
規格品なので色違い、簡易密閉タイプと用途に合わせて使い分けています。

対象商品:
27261265
2026-02-27
用途:
単管パイプ用部品収納

単管パイプのクランプを入れるのにちょうどよい大きさ。クランプ1箱30個が丁度よく入る。クランプ購入時は段ボール箱に入っているが、ボロボロになった為、整理するために購入。収納物に重量がある為、もう少し頑丈なつくりだとよかったが、保管しておく分には問題ない。(あらい扱いをするとすぐ破損しそう)

2026-02-09
用途:
整理整頓に使用しています
ぼんじゅーる農園 様 (農・林・水産業)

物品の整理整頓に使用しています。いろいろなサイズがあるので、物や棚に合わせて使い分けています。商品に直接貼られているシールをきれいに剥がしにくいのが唯一の難点で、シール剥がし剤を使って剥がしています。

対象商品:
27261265
2026-01-31
用途:
小さな道具類を入れています。
伊之吉商店 様

透明なので中に入っている物が確認しやすいので便利です。同じ種類のものを重ねて使用できるのも良いですね。

2026-01-05
用途:
工具、パーツ入れ

#13のコンテナはホームセンター等でもよく販売していますが、
モノタロウのはバックルが金属なのがいいですね。
プラのだとゆるんだりするんですよね。

2026-01-15
用途:
会社倉庫整理
東日本タイル株式会社 様

弊社の書類整理に頑丈なコンテナを探していたところモノタロウさん良いのが有りましたのでこれを手配をして沢山の書類が整理できました

2025-12-09
用途:
文書類の保管
その他業種

書籍がきっちり入る寸法で良かったです。大きいので持ち運びが前提の時は内容物の重さを考慮して入れる必要があります。また、荷物サイズのためか、個人宅への配送には一手間よけいにかかる可能性があります。

対象商品:
27261326
2026-01-26
用途:
厨房で食器や資材の保管
不動産業

衛生管理のため、密封されるので安心です。大きさもちょうど良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
最大収納質量として下記にてご案内致します。
容量(L)13 最大収納質量(kg)15
容量(L)23 最大収納質量(kg)20
容量(L)24 最大収納質量(kg)20
容量(L)43 最大収納質量(kg)40
容量(L)68 最大収納質量(kg)60
8人が参考にしています
2021-01-28
質問:
蓋は外しても積み重ねは可能ですか。
回答:
蓋を外してもスタッキング(積み重ね)は可能でございます。
4人が参考にしています
2021-01-28
質問:
バックルのみの取り扱いありますか。
回答:
バックルのみの取り扱いはございません。
2人が参考にしています
2021-01-28

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする