※使用例

トラック幌セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27261694 品番 KH-5 SVU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。

シルバー 仕様パイプベース式 型式KH-5型 パイプ径(Φmm)25 材質ポリエチレン 間口(m)1.37 奥行(m)1.92 高さ(m)1.3〜1.38 用途荷物の運搬に最適
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※完全防水ではありません
※個人宅への配送はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27261694
2019-07-08
用途:
ハウスの農作物運搬
浜砂園芸 様

取り付け時間は、約30分ぐらいでした。以外に丈夫でシートはシルバーで選択したけれど、丈夫なほうがいいかも・でも安心しました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする