ZS61-1615 PILOTBレバー ZETA 27265273

 

ZS61-1615 PILOTBレバー ZETA 27265273
ZS61-1615 PILOTBレバー ZETA 27265273
ZS61-1615 PILOTBレバー ZETA 27265273
ZS61-1615 PILOTBレバー ZETA 27265273

PILOTBレバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本適合メーカーYAMAHA適合車種V-MAX1700 '09- , YZF-R1 '04-'14 , YZF-R6 '05-'16, MT-01 '05-V-MAX1700 '09- , YZF-R1 '04-'14 , YZF-R6 '05-'16, MT-01 '05-注文コード27265273品番ZS61-1615
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フライトレバーのノウハウを一般車輌用にもフィードバック。
上・下・前方向へ可倒し転倒による破損を大幅に軽減。 先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。
細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。
スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。

適合メーカーYAMAHA材質高強度アルミ合金ブラックタイプR3WA表面処理(レバー部)アルマイト適合車種V-MAX1700 '09- , YZF-R1 '04-'14 , YZF-R6 '05-'16, MT-01 '05-V-MAX1700 '09- , YZF-R1 '04-'14 , YZF-R6 '05-'16, MT-01 '05-
注意
※レバー位置調整をする際、レバーをグリップに近づけすぎると、クラッチスイッチが反応しなくなる恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする