曜日別特売
ZS61-2015 PILOTCレバー ZETA 27265334

 

ZS61-2015 PILOTCレバー ZETA 27265334
ZS61-2015 PILOTCレバー ZETA 27265334
ZS61-2015 PILOTCレバー ZETA 27265334
ZS61-2015 PILOTCレバー ZETA 27265334

PILOTCレバー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本適合メーカーホンダ(HONDA)適合車種CBR1000RR/SP/SP2 '08- , CBR954 '02-'03CBR600RR'03- , CB1000R '17-CBR1000RR/SP/SP2 '08- , CBR954 '02-'03CBR600RR'03- , CB1000R '17-注文コード27265334品番ZS61-2015
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

フライトレバーのノウハウを一般車輌用にもフィードバック。
上・下・前方向へ可倒し転倒による破損を大幅に軽減。 先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。
細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。
スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。

適合メーカーホンダ(HONDA)材質高強度アルミ合金ブラックタイプL3WA表面処理(レバー部)アルマイト適合車種CBR1000RR/SP/SP2 '08- , CBR954 '02-'03CBR600RR'03- , CB1000R '17-CBR1000RR/SP/SP2 '08- , CBR954 '02-'03CBR600RR'03- , CB1000R '17-
注意
※レバー位置調整をする際、レバーをグリップに近づけすぎると、クラッチスイッチが反応しなくなる恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27265404
2024-04-08
用途: バイクの運転

ブレーキレバーを交換し細かくレバー位置を変えることができ、操作感覚が向上したため、同様な効果を期待しクラッチレバーも交換。ブレーキ同様にクラッチの遊びを変えずレバー位置を好みに変える事ができました。またアルミ製のため軽量化にも貢献していると思われます。

対象商品 : 27265404
2019-05-15
用途: オートバイのカスタム

YAMAHA MT-10SPの純正レバーを交換。スイッチ押圧部が別体ビス止めになっているので忘れずに。脱落防止にロックタイトを併用した。握りこみ角度の調整ができて便利。Webで調べると、レバーはね上げ機構は一回こっきりの仕様のようなので未確認。造り、精度ともしっかりしており良い商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする