ZETA
チタンキャップスクリュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
d
M6_P=1.0
M6_P=1.0
M8_P=1.25
寸法L(mm)
16
12
16
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27267425
品番
ZT07-3616
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
d
M6_P=1.0
種別
エクストラローヘッド
寸法S(mm)
3
寸法Dc(mm)
10
寸法K(mm)
1.5
寸法b(mm)
14
寸法L(mm)
16
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。