ZT33-1072 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268667

 

ZT33-1072 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268667
ZT33-1072 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268667
ZT33-1072 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268667

チタンCマウントボルトセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2本)
dM7_P=1.0
寸法L(mm)20
内容量1セット(2本)注文コード27268667品番ZT33-1072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

純正部品と同様に作業性に優れるフランジボルトで設定。
六角2面幅は一般規格よりも小さいコンパクトタイプで、フランジ径もブレンボキャリパーに対応したサイズに設計。
レースレギュレーションに対応するワイヤリング用の穴加工を施す。

種別ブレンボ_レーシングdM7_P=1.0寸法L(mm)20寸法S(mm)10寸法b(mm)18寸法K(mm)6.8寸法Dc(mm)14
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする