ZT33-1082 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268676

 

ZT33-1082 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268676
ZT33-1082 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268676
ZT33-1082 チタンCマウントボルトセット ZETA 27268676

チタンCマウントボルトセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
dM8_P=1.25
寸法L(mm)20
内容量1セット(2本)注文コード27268676品番ZT33-1082
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

純正部品と同様に作業性に優れるフランジボルトで設定。
六角2面幅は一般規格よりも小さいコンパクトタイプで、フランジ径もブレンボキャリパーに対応したサイズに設計。
レースレギュレーションに対応するワイヤリング用の穴加工を施す。

種別ブレンボ_ストリートdM8_P=1.25寸法L(mm)20寸法S(mm)10寸法b(mm)18寸法K(mm)6.8寸法Dc(mm)14
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする