曜日別特売
ZT37-3084 チタンBCブリッジボルトセット ZETA 27268843

 

ZT37-3084 チタンBCブリッジボルトセット ZETA 27268843
ZT37-3084 チタンBCブリッジボルトセット ZETA 27268843

チタンBCブリッジボルトセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)仕様ブレンボ:M8×40C.S._L.H.注文コード27268843品番ZT37-3084
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

キャリパーの締結ボルトの多くがスチール製のため腐蝕が発生するが、チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため半永久的に錆びることがない。
また、チタンボルトに交換することで、バネ下重量の軽減、ビジュアルが向上。

dM8_P=1.25寸法S(mm)6寸法Dc(mm)13寸法K(mm)5寸法L(mm)40締付トルク(N・m)23~24仕様ブレンボ:M8×40C.S._L.H.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27268843
2020-04-15
用途: バイクメンテ
サービス業

キレイな作りで大変良かったです。また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする