マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの オーブンウェア
マトファー/ブウジャ キャセロール(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271686
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
内径(cm)
24
容量(L)
5.4
外径(mm)
255
深さ(mm)
120
板厚(mm)
2.1
底径(Φmm)
205
質量(kg)
1.9
底面の厚さ(mm)
6
EBM品番
7407600