マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの オーブンウェア
マトファー/ブウジャ キャセロール(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271695
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
内径(cm)
28
容量(L)
8.6
外径(mm)
300
深さ(mm)
140
板厚(mm)
2.1
底径(Φmm)
240
質量(kg)
3.4
底面の厚さ(mm)
7
EBM品番
7407700