マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの オーブンウェア
マトファー/ブウジャ キャセロール(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271713
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
内径(cm)
36
容量(L)
18.3
外径(mm)
375
深さ(mm)
180
板厚(mm)
2.1
底径(Φmm)
310
質量(kg)
6.4
底面の厚さ(mm)
8
EBM品番
7407900