マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの オーブンウェア
マトファー/ブウジャ キャセロール(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271729
品番
40cm
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
内径(cm)
40
容量(L)
25
外径(mm)
417
深さ(mm)
200
板厚(mm)
2.1
底径(Φmm)
345
質量(kg)
7.6
底面の厚さ(mm)
8
EBM品番
7408000