※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)40
コネクタ形状M12-4pin(3-4)
注文コード27272482
品番CDA2D40-200Z-P5DWSC
参考基準価格(税別)¥30,860
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・コネクタ形状など62種類から選べます
他の種類を見る
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易