※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)63
コネクタ形状M12-4pin(3-4)
注文コード27272778
品番CDA2D63-350Z-P5DWSC
 
参考基準価格(税別)¥44,060
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・コネクタ形状など62種類から選べます
他の種類を見る
 
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易