マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの フライパン・グリルパン
マトファーブウジャの オーブンウェア
マトファー/ブウジャ オーバルキャセロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27272858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
ステン/銅
質量(kg)
1.5
容量(L)
3.5
深さ(mm)
115
外寸(mm)
255×175
内寸(mm)
240×160
板厚(mm)
2
EBM品番
161500