曜日別特売
- アサヒ ビック グリルパン アサヒ(鋳物) 27276376

アサヒ ビック グリルパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27276376品番-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質質量(kg)4深さ(mm)15外寸(mm)365×300板厚(mm)4.5外寸法(mm)365×300底径(Φmm)267EBM品番7328900内径(Φcm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする