アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の 料理道具
アサヒ(鋳物)の フライパン・グリルパン
アサヒ(鋳物)の オーブンウェア
アサヒ ミニココット 木台付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27276394
品番
10cm
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
質量(kg)
0.9
容量(L)
0.2
内径(Φmm)
92
深さ(mm)
46
EBM品番
5909200
外径(cm)
10