ル・クルーゼ
ル・クルーゼの 料理道具
ル・クルーゼの フライパン・グリルパン
ル・クルーゼの オーブンウェア
ル・クルーゼ トラディション ココットロンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27277785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.5
色
チェリーレッド
容量(L)
3.3
深さ(mm)
145
底径(Φmm)
165
EBM品番
6499310
内径(cm)
22