ル・クルーゼ
ル・クルーゼの 料理道具
ル・クルーゼの フライパン・グリルパン
ル・クルーゼの オーブンウェア
ル・クルーゼ トラディション ココットロンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(cm)
24
色
チェリーレッド
注文コード
27277819
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
内径・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.2
色
チェリーレッド
容量(L)
4.2
深さ(mm)
150
底径(Φmm)
185
EBM品番
7594910
内径(cm)
24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27277819
-
88658543
2501
ル・クルーゼ ココット・ロンド
ル・クルーゼ
1個
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました