REVOL
REVOLの 料理道具
REVOLの フライパン・グリルパン
REVOLの オーブンウェア
レヴォル レヴォリューション レクタンギュラーデッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27278485
品番
645055
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
材質
熱磁器
寸法(mm)
305×215
色
サテンホワイト
容量(L)
2.6
外寸(mm)
305×215×H70
EBM品番
7472560