EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
プロシェフ18-8ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27280113
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(L)
2.7
種別
1/1 20mm
質量(kg)
1.07
深さ(mm)
20
外寸(mm)
530×325
板厚(mm)
0.7
EBM品番
3566801