※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 GNパン ノンスティック加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27282125
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
容量(L)
2.8
種別
1/6 200mm
深さ(mm)
200
外寸(mm)
176×162
板厚(mm)
0.7
EBM品番
8851205