EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
EBM 18-8 ホテルパン補強重なり防止付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27282369
品番
2004
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
容量(L)
13
種別
1/1 100mm 2004
深さ(mm)
100
外寸(mm)
530×325
EBM品番
8842901
板厚(mm)
0.7